Motion
2SM035R
Collares de eje de tipo abrazadera métrica dividida de dos piezas de acero inoxidable 35mm con tornillo prisionero
Artículo MI #19667209
No. Fabricante 2SM035R
Price$89.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera métrica dividida de dos piezas de acero inoxidable 35mm con tornillo prisionero
Artículo MI #19667209
No. Fabricante 2SM035R
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
Price$89.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    57 mm
  • Longitud del tornillo
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 18
  • Peso
    0.34 lb

Details

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786043482

Descripción general

Descripción del fabricante
2SM035R 35MM SS 2PC PARTIDO CUMPLIDO. ABRAZADERA EN ON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo