Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior78 mm
- Longitud del tornillo25 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 1.25 x 25
- Peso0.88 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786043512