Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Diámetro exterior36 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM5 x 0,8 x 16 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786044410
Descripción general
Descripción del fabricante
2LM014HD COLLARES DE EJE DE 14MM MM DE ACERO