Motion
2LM015HD
15mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667225
No. Fabricante 2LM015HD
Price$33.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667225
No. Fabricante 2LM015HD
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
Price$33.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud del tornillo
    16 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 16 mm
  • Peso
    0.17 lb

Details

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    662786044427

Descripción general

Descripción del fabricante
2LM015HD COLLARES DE EJE DE 15MM MM DE ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo