Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Longitud del tornillo12 mm
- Tamaño del tornilloM4 x 0,7 x 12 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786044656