Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-18 x 3/8
- Peso0.22 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPremium
- UPC_NO662786009693