Motion
6L203P3
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero de 2-3/16 in, óxido negro premium
Artículo MI #19667266
No. Fabricante 6L203P3
Precio39.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero de 2-3/16 in, óxido negro premium
Artículo MI #19667266
No. Fabricante 6L203P3
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
Precio39.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Premium
  • UPC_NO
    662786009884

Descripción general

Descripción del fabricante
6L203P3 2-3/16IN JUEGO DE ACERO-TIPO DE TORNILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"