Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-13 x 5/8
- Peso3.04 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPremium
- UPC_NO662786010088