Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.1250 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud del tornillo0.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-20 x 1/4
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 x 1/4
- Peso0.24 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- TipoAcoplamiento de fijación
- UPC_NO00662786045592