Motion
6L100100K
Acoplamiento de conjunto de acero de 1" x 1" con chaveta
Artículo MI #19667302
No. Fabricante 6L100100K
Precio114.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de conjunto de acero de 1" x 1" con chaveta
Artículo MI #19667302
No. Fabricante 6L100100K
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
Precio114.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-18 x 3/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 x 3/8
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • Tipo
    Acoplamiento de fijación
  • UPC_NO
    00662786045639

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DE ACERO 6L100100K 1IN X 1IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"