Motion
6L102102K
Acoplamiento de conjunto de acero de 1-1/8" x 1-1/8" con chaveta
Artículo MI #19667303
No. Fabricante 6L102102K
Precio120.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de conjunto de acero de 1-1/8" x 1-1/8" con chaveta
Artículo MI #19667303
No. Fabricante 6L102102K
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
Precio120.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Peso
    1.62 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    00662786045646

Descripción general

Descripción del fabricante
6L102102K 1-1/8IN X 1-1/8IN ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"