Motion
15L106
Collares de eje de calibre cuadrado de acero de 1-3/8 in. Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667366
No. Fabricante 15L106
Precio84.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de calibre cuadrado de acero de 1-3/8 in. Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667366
No. Fabricante 15L106
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
Precio84.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786013829

Descripción general

Descripción del fabricante
15L106 1-3/8IN CALIBRE CUADRADO DE ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo