Motion
15S005
Collares de eje de calibre cuadrado de acero inoxidable de 5/16" Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667368
No. Fabricante 15S005
Precio28.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de calibre cuadrado de acero inoxidable de 5/16" Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667368
No. Fabricante 15S005
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
Precio28.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0630 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786013881

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE CABEZA CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 15S005 5/16IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo