Motion
15S006
Collares de eje de calibre cuadrado de acero inoxidable de 3/8" Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667369
No. Fabricante 15S006
Precio33.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de calibre cuadrado de acero inoxidable de 3/8" Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19667369
No. Fabricante 15S006
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
Precio33.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786013898

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE DE CALIBRE CUADRADO DE 15S006 3/8IN SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo