Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Longitud del tornillo0.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 1/2
- Peso0.15 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786013904
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE DE CABEZA CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 15S007 7/16IN