Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso0.26 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786013928
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE DE CABEZA CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE 15S009 9/16IN