Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso0.34 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786013935
Descripción general
Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE DE CALIBRE CUADRADO DE 15S010 5/8IN SS