Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.8130 pulg.
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40 x 3/8
- Peso0.03 lb
Details
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786014048
Descripción general
Descripción del fabricante
12L004 1/4IN CABEZA HEXAGONAL DE ACERO