Motion
12S005
Collares de eje de orificio hexagonal de acero inoxidable de 5/16" Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19667380
No. Fabricante 12S005
Price$50.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de orificio hexagonal de acero inoxidable de 5/16" Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19667380
No. Fabricante 12S005
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
Price$50.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8130 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    4-40 x 5/16
  • Peso
    0.03 lb

Details

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786014147

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE HEXAGONAL 12S005 5/16IN SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo