Motion
5S200200
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero inoxidable de 2" x 2" de alta resistencia
Artículo MI #19667412
No. Fabricante 5S200200
Price$489.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero inoxidable de 2" x 2" de alta resistencia
Artículo MI #19667412
No. Fabricante 5S200200
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
Price$489.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    6.78 lb

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786015298

Descripción general

Descripción del fabricante
5S200200 2IN X 2IN SS 1PC SPLIT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo