Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo6-32 x 3/8
- Tamaño de la rosca del tornillo6-32 x 3/8
- Peso0.21 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786015311
Descripción general
Descripción del fabricante
7L006004 3/8IN X 1/4IN ACERO 1PC DIVIDIDO