Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6870 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40 x 5/16
- Tamaño de la rosca del tornillo4-40 x 5/16
- Peso0.09 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786015557