Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso2.42 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786015755
Descripción general
Descripción del fabricante
7S106106 1-3/8IN X 1-3/8IN SS 1PC SPLIT