Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6870 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40 x 3/8
- Tamaño de la rosca del tornillo4-40 x 3/8
- Peso0.03 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786015809