Motion
7A006006
3/8" x 3/8" Aluminum One-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19667442
No. Fabricante 7A006006
Precio104.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" x 3/8" Aluminum One-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19667442
No. Fabricante 7A006006
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
Precio104.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786015823

Descripción general

Descripción del fabricante
7A006006 3/8IN X 3/8IN ALUM 1PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo