Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso2.93 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786015885