Motion
5L208208HD
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 2-1/2" x 2-1/2" para servicios pesados
Artículo MI #19667450
No. Fabricante 5L208208HD
Precio743.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 2-1/2" x 2-1/2" para servicios pesados
Artículo MI #19667450
No. Fabricante 5L208208HD
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
Precio743.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-20 x 1-1/4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-20 x 1-1/4
  • Peso
    19.79 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786015946

Descripción general

Descripción del fabricante
5L208208HD 2-1/2IN X 2-1/2IN ACERO 1PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo