Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3125 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso2.31 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786016318