Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-24 x 1
- Peso3.90 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786016332