Motion
7S008008K
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero inoxidable de 1/2" x 1/2" con chavetas de perfil bajo
Artículo MI #19667466
No. Fabricante 7S008008K
Precio173.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero inoxidable de 1/2" x 1/2" con chavetas de perfil bajo
Artículo MI #19667466
No. Fabricante 7S008008K
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
Precio173.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    8-32 x 1/2
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786016356

Descripción general

Descripción del fabricante
7S008008K 1/2IN X 1/2IN ACERO INOXIDABLE 1PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo