Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3 mm
- Diámetro exterior0.8130 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40 x 3/8
- Tamaño de la rosca del tornillo4-40 x 3/8
- Peso0.14 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786016479