Motion
5S012010F
3/4" x 5/8" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings High Strength
Artículo MI #19667483
No. Fabricante 5S012010F
Precio312.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" x 5/8" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings High Strength
Artículo MI #19667483
No. Fabricante 5S012010F
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
Precio312.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786016806

Descripción general

Descripción del fabricante
5S012010F 3/4IN X 5/8IN ACERO INOXIDABLE 2PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo