Motion
7L004004F
1/4" x 1/4" Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19667494
No. Fabricante 7L004004F
Precio223.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" x 1/4" Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19667494
No. Fabricante 7L004004F
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
Precio223.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    4 mm
  • Diámetro exterior
    0.6880 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    4-40 x 3/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    4-40 x 3/8
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786016974

Descripción general

Descripción del fabricante
7L004004F 1/4IN X 1/4IN ACERO 2PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo