Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero14 mm
- Diámetro exterior1.3130 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo10-32 x 5/8
- Peso0.55 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786017025