Motion
7L108100F
1-1/2" x 1" Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19667509
No. Fabricante 7L108100F
Precio216.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" x 1" Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19667509
No. Fabricante 7L108100F
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
Precio216.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    3.14 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786017186

Descripción general

Descripción del fabricante
7L108100F 1-1/2IN X 1IN ACERO 2PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo