Motion
7S010008F
5/8" x 1/2" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19667516
No. Fabricante 7S010008F
Precio208.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" x 1/2" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings Low Profile
Artículo MI #19667516
No. Fabricante 7S010008F
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
Precio208.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 mm
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786017278

Descripción general

Descripción del fabricante
7S010008F 5/8IN X 1/2IN ACERO INOXIDABLE 2PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo