Motion
7A006006F
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de dos piezas de aluminio de 3/8" x 3/8" Low Profile
Artículo MI #19667525
No. Fabricante 7A006006F
Precio89.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de dos piezas de aluminio de 3/8" x 3/8" Low Profile
Artículo MI #19667525
No. Fabricante 7A006006F
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
Precio89.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 mm
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786017490

Descripción general

Descripción del fabricante
7A006006F 3/8IN X 3/8IN ALUMINIO 2PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo