Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero14 mm
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Tamaño del tornillo8-32 x 1/2
- Tamaño de la rosca del tornillo8-32 x 1/2
- Peso0.16 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786017506