Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo8-32 x 1/2
- Tamaño de la rosca del tornillo8-32 x 1/2
- Peso0.50 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- TipoAcoplamientos de eje rígido tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
- UPC_NO662786017773