Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso1.44 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- TipoAcoplamientos de eje rígido tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
- UPC_NO662786017803