Motion
5S104100FK
1-1/4" x 1" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings with Keyways High Strength
Artículo MI #19667539
No. Fabricante 5S104100FK
Precio375.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" x 1" Stainless Steel Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings with Keyways High Strength
Artículo MI #19667539
No. Fabricante 5S104100FK
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
Precio375.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    2.68 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • Tipo
    Acoplamientos de eje rígido tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
  • UPC_NO
    662786017858

Descripción general

Descripción del fabricante
5S104100FK 1-1/4IN X 1IN ACERO INOXIDABLE 2PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo