Motion
7S104104FK
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 1-1/4" x 1-1/4" con chavetas de perfil bajo
Artículo MI #19667550
No. Fabricante 7S104104FK
Precio337.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 1-1/4" x 1-1/4" con chavetas de perfil bajo
Artículo MI #19667550
No. Fabricante 7S104104FK
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
Precio337.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0620 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    1.84 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • Tipo
    Acoplamientos de eje rígido tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
  • UPC_NO
    662786018077

Descripción general

Descripción del fabricante
7S104104FK 1-1/4IN X 1-1/4IN SS 2PC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo