Motion
7A010010FK
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de aluminio de 5/8" x 5/8" con chaveteros de bajo perfil
Artículo MI #19667554
No. Fabricante 7A010010FK
Precio277.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de aluminio de 5/8" x 5/8" con chaveteros de bajo perfil
Artículo MI #19667554
No. Fabricante 7A010010FK
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
Precio277.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 5/8
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • Tipo
    Acoplamientos de eje rígido tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
  • UPC_NO
    662786018138

Descripción general

Descripción del fabricante
7A010010FK 5/8IN X 5/8IN ALUMINIO 2PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo