Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo8-32 x 1/2
- Tamaño de la rosca del tornillo8-32 x 1/2
- Peso0.48 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786018145
Descripción general
Descripción del fabricante
5L008008T 1/2IN X 1/2IN ACERO 3-PIECE