Motion
5L106106T
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de acero de 1-3/8" x 1-3/8"
Artículo MI #19667560
No. Fabricante 5L106106T
Precio201.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de acero de 1-3/8" x 1-3/8"
Artículo MI #19667560
No. Fabricante 5L106106T
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
Precio201.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    2.85 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786018190

Descripción general

Descripción del fabricante
5L106106T 1-3/8IN X 1-3/8IN ACERO 3 PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo