Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 3/4
- Peso3.16 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786018206