Motion
5S200200T
2" x 2" Stainless Steel Three-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings
Artículo MI #19667572
No. Fabricante 5S200200T
Price$520.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2" x 2" Stainless Steel Three-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings
Artículo MI #19667572
No. Fabricante 5S200200T
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
Price$520.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    6.71 lb

Details

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786038143

Descripción general

Descripción del fabricante
5S200200T 2IN X 2IN ACERO INOX. 3 PC ABRAZADERA DIVIDIDA-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo