Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 3/4
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas de acoplamiento Oldham
- SerieFirma
- TipoAcoplamientos del adaptador del eje - Tipo reductor
- UPC_NO662786018596