Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Diámetro exterior18 mm
- Longitud del tornillo8 mm
- Tamaño del tornilloM3x0.5
- Tamaño de la rosca del tornilloM3x0.5
- Peso0.09 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786037481