Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Longitud del tornillo10 mm
- Tamaño del tornilloM3x0.5
- Tamaño de la rosca del tornilloM3x0.5
- Peso0.19 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786037498